Blouson Softshell (3 couches) Navy M R

Réf.: TK50NARM
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
Référence article TK50NARM
EAN / GTIN 5036108155217
Réf. fabricant TK50NARM

Description

Description:

Moderne et élégante, cette softshell innovante offre une membrane respirante coupe-vent et résistante à l'eau avec le luxe supplémentaire d'une micro polaire laminée. 2 poches basses et une poche poitrine, zips étanches, poignets réglables par patte bandes auto-aggrippantes.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • doublure collée en micro polaire
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Nombreuses poches très utiles
  • 3 couches
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;