Description:
Moderne et élégante, cette softshell innovante offre une membrane respirante coupe-vent et résistante à l'eau avec le luxe supplémentaire d'une micro polaire laminée. 2 poches basses et une poche poitrine, zips étanches, poignets réglables par patte bandes auto-aggrippantes.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Nombreuses poches très utiles
- 3 couches
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
Matière(s):
Tissu extérieur: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;