Softshell Print & Promo Black XXL R

Réf.: TK21BKRXXL
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
Référence article TK21BKRXXL
EAN / GTIN 5036108332588
Réf. fabricant TK21BKRXXL

Description

Description:

Le Softshell Print & Promo est un excellent choix pour les vêtements d’entreprise car il est idéal pour la surimpression et la broderie. Cette softshell tissée stretch à deux couches est doublée de polaire pour plus de chaleur et de confort, tandis que l'extensibilité mécanique permet de faciliter les mouvements. Les caractéristiques comprennent deux poches extérieures inférieures à fermeture éclair et une protection intérieure à fermeture éclair.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • doublure collée en micro polaire
  • Poches zippées
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 2 couches
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Ajusté pour les femmes
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;