Mesureurs d’épaisseur de revêtement

Réf.: TF 1250-0.1FN
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
    Type de produit Appareils de mesure des revêtements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TF 1250-0.1FN
    EAN / GTIN 4045761140127
    Réf. fabricant TF 1250-0.1FN
    Article hors catalogue L40250 2305

    Description

    Description:

    Écran {Graphique LCD}, rétroéclairé, affichage de toutes les informations du premier coup d‘oeil Offset-Accur : Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché Scan mode : mesurages permanents ou mesurages du point isolé sont possible Fonction Mini Statistique : Montre la valeur mesurée, la moyenne, la valeur Max et Min Mémoire de données interne pour un maximum de 99 valeurs Unités éligibles : ?m, inch (mil) Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses Interface de données RS-232 en série [[2]] Livré dans une mallette de transport robuste, Abb. SAUTER TF

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires