Jauge d'épaisseur de revêtement - FE interne TC 1250-0.1F, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Lisibilité,(µm) 0,1 µm; 1 µm

Réf.: TC 1250-0.1F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Appareils de mesure des revêtements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TC 1250-0.1F
    EAN / GTIN 4045761140059
    Réf. fabricant TC 1250-0.1F
    Article hors catalogue L40250 2147

    Description

    Description:

    • Design ergonomique pour une manipulation agréable
    • Interface de données RS-232, incluse
    • Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
    • Livré dans une mallette de transport robuste
    • Offset-Accur: Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la valeur affiché
    • Unités éligibles: μm, inch (mil)

    Caractéristique(s):

    • Précision de mesure: - Estándar: 3% de la valeur mesurée - Offset-Accur: 1% de la valeur mesurée ou ± 1 μm
    • Type F - Convexe: 1,5 mm - Plane: 6 mm - Concave: 25 mm
    • Type N - Convexe: 3 mm,3 mm - Plane: 6 mm - Concave: 50 mm,50 mm
    • Dimensions totales L×P×H 131×65×28 mm
    • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AAA
    • Poids net env. 0,10 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires