Cotte à bretelles Lavage Industriel WX3 Black L R

Réf.: T746BKRL
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
Référence article T746BKRL
EAN / GTIN 5036108416264
Réf. fabricant T746BKRL

Description

Description:

Cotte à bretelles de travail lavage industriel contemporain qui s'ajustent aussi bien qu'ils en ont l'air. Fabriqué en toile de polycoton très durable et avec des garnitures qui résistent au lavage et au séchage industriels, ce bavoir et cette bretelle ont été conçus pour durer. Les principales caractéristiques comprennent une longueur de jambe réglable, des genoux pré-pliés et de multiples poches pour sécuriser les téléphones, les stylos et les outils.

Caractéristique(s):

  • Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
  • Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
  • Deux poches arrière
  • Poche Stylo
  • poche cuisse accessible
  • balayé de tous les points de stress
  • Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Poches pour genouillères à chargement par le bas
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Accès latéral simple et rapide
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: Lavage industriel: lavage à 75 degrés Celsius, séchage à 155 degrés Celsius; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;