Veste Lavage Industriel WX3 Black XXL R

Réf.: T745BKRXXL
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
Référence article T745BKRXXL
EAN / GTIN 5036108416189
Réf. fabricant T745BKRXXL

Description

Description:

Cette veste de travail contemporaine Industrial Wash est aussi belle qu'elle en a l'air. Fabriquée en toile de polycoton très résistante, cette veste offre un grand confort et est conçue pour résister au lavage industriel jusqu'à 75°C. La conception innovante comprend un tissu extensible pour un meilleur confort et une meilleure liberté de mouvement. Les autres caractéristiques principales comprennent des manches pré-pliées, une longueur de dos plus importante, des poignets réglables et de multiples poches pour un rangement abondant.

Caractéristique(s):

  • Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
  • Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: Lavage industriel: lavage à 75 degrés Celsius, séchage à 155 degrés Celsius; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;