PW3 T-Shirt Haute Visibilité ML Yellow/Black XXL R

Réf.: T185YBRXXL
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
Référence article T185YBRXXL
EAN / GTIN 5036108303854
Réf. fabricant T185YBRXXL

Description

Description:

Construit avec de la bande retro-reflechissante segmentée HiVisTex Pro de qualité supérieure, ce t-shirt manches longues en Coton majoritaire offre une excellente liberté de mouvement grâce à son design de ruban segmenté. Léger, élégant et respirant, ce t-shirt à manches longues est le choix parfait

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Poche poitrine
  • Col ras du cou
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Certifié CE
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages