COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM SXL.161 26PC

Réf.: SXL.161-4P6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SXL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066955
Réf. fabricant SXL.161-4P6
Article hors catalogue L60130 10299

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ SXL.161 26 pcs.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • T [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Livraison:

  • 1 x 1/2″ cliquet réversible rapide avec poignée tournante: S.360
  • 21 x 1/2″ clés à douille métriques 6 pans S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ rallonges: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ Joint de cardan universel: S.240A
  • 1 x 1/2″ Poignée coulissante: S.120A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L02.