IoT-Line Balance plateforme en inox KERN SXC 100K-2

Réf.: SXC 100K-2
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SXC 100K-2
EAN / GTIN 4045761476554
Réf. fabricant SXC 100K-2

Description

Description:

Connectée pour l’industrie du futur : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces de données. Également disponible avec mémoire alibi
Idéale pour applications industrielles robustes; Plateforme : entièrement en inox, capteur soudé hermétiquement en inox avec protection contre la poussière et les projections d‘eau IP68; *Afficheur : inox, protection contre la poussière et les projections dʼeau IP68, bloc dʼalimentation intégré; Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire; Taille dʼaffichage supérieure : hauteur de chiffres 48 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface; Industrie 4.0 : échange de données et d’instructions de commande en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels : deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth); Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. :- Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus- Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable- Interface 3 (module analogique) : commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint- Interface 4 (Bluetooth) : envoi en continu à une tablette pour surveiller un processus; Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN; En option, mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation;