Description:
Ce pantalon de soudage de qualité supérieure est fabriqué à partir de cuir de vachette fendu et cousu avec du fil para-aramide. Il offre une protection renforcée au porteur lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.
Caractéristique(s):
- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- fermeture à bouton
- Passants de ceinture pour les ceintures larges
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Matière(s):
Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;