Sangle de serrage pour parquet SVH 4000

Réf.: SVH400
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
Référence article SVH400
EAN / GTIN 4008158023274
Réf. fabricant SVH400
Article hors catalogue L80040 68

Description

Description:

  • Pour la pose de parquets, de sols stratifiés et de panneaux
  • SVH avec entretoise et bande en polyester haute résistance
  • SVH 400 et SVG - sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Ruban: 25x1 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en tôle en acier à haute résistance, galvanisé
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bande en polyester
  • Résistance à la déchirure : 5000 N
  • Envergure : 4000 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Pose de parquet et de stratifié
  • Serrage de matériaux en plaques lisses à grandes dimensions
  • Pose de parquet, stratifié et dalles

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté