Sangle de serrage pour parquet SVG 4000

Réf.: SVG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Réf. fabricant SVG
Article hors catalogue L80030 396

Description

Description:

  • Pour la pose de parquets, de sols stratifiés et de panneaux
  • SVH avec entretoise et bande en polyester haute résistance
  • SVH 400 et SVG - sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Ruban: 25x1 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces en tôle en acier à haute résistance, galvanisé
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bande en polyester
  • Résistance à la déchirure : 2500 N
  • Envergure : 4000 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Pose de parquet et de stratifié
  • Serrage de matériaux en plaques lisses à grandes dimensions
  • Pose de parquet, stratifié et dalles

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté