Sonomètres - Classe II SU 130

Réf.: SU 130
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Sonomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article SU 130
EAN / GTIN 4045761139619
Réf. fabricant SU 130
Article hors catalogue L40250 2284
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Classe professionnelle I, classe II appareil de mesure du niveau sonore professionnel d’excellente qualité
  • Mesure l‘intensité sonore d‘un poste de travail
  • Permet de distinguer les bruits normaux et les nuisances sonores excessives, p. ex. dans un atelier de fabrication
  • Interface de données RS-232, incluse
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Fonctions de mesure multiples:Lp: Fonction de mesure du niveau sonore standardLeq: Mode de mesure du niveau de bruit à équivalence d‘énergie (type A)Ln: Indique l‘écart par rapport à une limite prédéfinie en %
  • Modes d‘enquête au choix:A: Sensibilité comparable à celle de l‘oreille humaineC: Sensibilité pour les environnements plus bruyants: machines, installations mécaniques, moteurs etc.F: Pour des niveaux sonores stables
  • Fonction limite: valeur programmable pour la valeur maximale du niveau
  • Fonction TRACK pour l‘enregistrement continu des conditions ambiantes changeantes
  • Fonction Peak-Hold pour affichage de charge de pointe
  • Mémoire interne des valeurs mesurées pour 30 mesures, transférable sur PC avec SAUTER ATC-01

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: du [Max]
  • Dimensions L×P×H 236×63×26 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 4×1.5 V AAA
  • Poids net env