Description:
La conception spacieuse garantit un bon ajustement et ne limitera pas les performances au travail. Fabriqué à partir d'un tricot chaîne en tricot de polyester confortable et durable et laminé avec un film de polyéthylène à faible perméabilité. Les caractéristiques pratiques incluent une capuche, des chevilles, des poignets et une taille élastiqués, ainsi qu'une fermeture éclair avant à double sens et un rabat avant scellable.
Caractéristique(s):
- Réutilisable et lavable en machine jusqu'à 5 fois
- Ultra-confort et respirabilité
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Léger et confortable
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- CE-CAT III
- Capuche érgonomique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Norme:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 14126
Matière(s):
Tissu extérieur: BizTex™ Pro
Composition de la coque: BizTex™ Pro
Poids de l'enveloppe gm: 75
Poids de la coque oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages