CLIQUET 1/2' A VERROUILLAGE ″ETANCHE

Réf.: SL.171
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.171
EAN / GTIN 3148519339512
Réf. fabricant SL.171
Article hors catalogue L60130 6818

Description

Description:

  • Points forts du produit: verrouillage de la clé à douille et dispositif de déblocage rapide pour un travail en toute sécurité
  • très longue durée de vie sans entretien, quelles que soient les conditions d'utilisation
  • avec le système ″pleine main″, il est possible d'appuyer sur la tête du cliquet réversible pendant le serrage ou le desserrage, sans inverser accidentellement le sens de rotation
  • mécanisme de cliquet étanche à la poussière = longue durée de vie
  • double joint d'étanchéité
  • durabilité testée: poussière industrielle, sable, boue, copeaux, etc.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 262
  • [g]: 446

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop