SLS SKYHOOK CROCHET RAPIDE

Réf.: SH-SLS
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
Référence article SH-SLS
EAN / GTIN 3662424052422
Réf. fabricant SH-SLS
Article hors catalogue L60130 9678

Description

Description:

  • Crochet SLS HOOK pour éviter que les outils ne tombent: - Solution 100% fiable lors du passage d'un outil à l'autre main. Le double crochet SLS HOOK ne se déverrouille du support SLS HOOK que lorsqu'il est relié à un autre support SKYHOOK. L'outil reste toujours sécurisé pendant toute la durée de l'échange. - Un outil équipé du double crochet SLS HOOK passe d'une main à l'autre ou d'un opérateur à l'autre sans risque de chute. - Contrairement à un outil attaché à la ceinture par une corde, le système SLS HOOK est fixé au poignet de l'utilisateur et réduit les risques de chute lorsque l'outil glisse de la main
  • Confort d'utilisation: - Le passage d'un support SLS HOOK à un autre est très facile et rapide. - L'utilisation du système SLS HOOK (crochet + support) est très intuitive. La prise en main est immédiate. - Le double crochet SLS HOOK fixé au poignet permet une grande liberté de mouvement
  • Le double crochet SLS HOOK est compatible avec le bracelet WRT-SHSLS ou le sac banane SH-BAG1SLS. Le support SLS HOOK SH-SUPSLS est également disponible séparément. Vous pouvez l'attacher à votre propre équipement: Ceinture, bretelles de sac à dos
  • Résistance: le double crochet SLS HOOK résiste aux conditions les plus extrêmes de votre métier: - Boîtier en aluminium: combine légèreté, résistance aux chocs, aux solvants les plus courants et aux écarts de température. - Mécanisme en polypropylène renforcé de fibres de verre et ressort en acier inoxydable pour une grande résistance et une longue durée de vie
  • Longueur totale (crochet double SLS HOOK + cordon + mousqueton): 270 mm
  • Crochet double SLS HOOK seul: longueur: 62 mm ; largeur: 39 mm ; épaisseur: 12,5 mm
  • Cordeau: longueur: 158 mm ; diamètre: 3 mm
  • Mousqueton en acier inoxydable avec vis: longueur 50 mm ; diamètre 5 mm
  • Charge nominale admissible: 2,7 kg.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65

Téléchargements et documents