Logiciels SCD-4.0-PRO

Réf.: SCD-4.0-PRO
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
Type de produit Logiciels

Numéros d’identification et classifications

Référence article SCD-4.0-PRO
EAN / GTIN 4045761222458
Réf. fabricant SCD-4.0-PRO
Article hors catalogue L40250 2991

Description

Description:

  • Pour système d’exploitation Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
  • Prend en charge les balances et appareils de mesure avec RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi
  • (TCP/UDP/IP)
  • Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l’heure pour chaque valeur transmise
  • Raccordement d’un nombre illimité d’appareils/d’interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
  • Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l’enregistrement continu
  • Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d’autres balances grâce à la configuration flexible
  • Câble d’interface adéquat inclus pour la commande simultanée d’une balance KERN
  • Nombreuses possibilités de transmission et d’enregistrement: - MicrosoftR Excel/Access/Word à l’avant ou à l’arrière-plan - Autres applications Windows (simulation d’appui sur touches), par exemple logiciel d’expédition ou ERP (SAP, Sage,…) - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple) - Impression sur papier ou étiquette - Sorties à l’écran telles que grand affichage, diagramme d’évolution (courbe de séchage des analyseurs d’humidité), histogramme,…