Combinaison Euro Work Red XXL R

Réf.: S999RERXXL
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
Couleur rot
Taille unisexe 2XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article S999RERXXL
EAN / GTIN 5036108145515
Réf. fabricant S999RERXXL

Description

Description:

Les caractéristiques gagnantes de cette combinaison incluent, 2 poches poitrine, une poche mètre et un rabat sur pressions devant. Parfait pour toutes vos exigences de travail.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Léger et confortable
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Passe-mains
  • Poche arrière
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Disponible du XS au 6XL
  • Nouveaux coloris
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Léger pour un meilleur confort de port

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;