Combinaison Coton Euro Work Black XL R

Réf.: S998BKRXL
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
Référence article S998BKRXL
EAN / GTIN 5036108245741
Réf. fabricant S998BKRXL

Description

Description:

Combinaison en 100% coton léger,multipoches,poche métre et cotés elastiqués. L'élasticité de la taille assure le confort et l'aisance des mouvements.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Poche arrière
  • Disponible à partir de la taille XS
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 260
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;