Description:
Un pantalon parfait pour un travail dans des conditions difficile, ce pantalon est fabriqué à partir de tissu poly / coton Kingsmill 245grm mais avec un panneau bleu marine sur les deux jambes en nylon balistique , des poches cargo et une bande réfléchissante.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Les panneaux en nylon balistique offrent une protection maximale contre le verre, les éclats de métal et autres matériaux dangereux.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 7 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poche Cargo facile d'accés
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Nylon
Composition du contraste: 100% Nylon
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas sécher en machine; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages