Chasuble avec poche Red L/XL R

Réf.: S843RERL/XL
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
Référence article S843RERL/XL
EAN / GTIN 5036108041657
Réf. fabricant S843RERL/XL

Description

Description:

Toutes les caractéristiques de la chasuble S842 mais avec une grande poche devant. Les caractéristiques comprennent des bretelles latérales réglables par goujons et une poche frontale.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • 1 poche pour le stockage sécurisé

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;