Description:
La ceinture semi-élastiquée avec boucles de ceinture améliore le confort de ce Bermuda combat moderne pour femmes Les coutures double piqures donnent un aspect robuste et une durabilité accrue au vêtement.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poche mètre
- 6 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poche téléphone
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Nouveau Modèle
- Ajusté pour les femmes
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;