Bermuda Femme Combat Navy L R

Réf.: S797NARL
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
Taille unisexe L

Numéros d’identification et classifications

Référence article S797NARL
EAN / GTIN 5036108373796
Réf. fabricant S797NARL

Description

Description:

La ceinture semi-élastiquée avec boucles de ceinture améliore le confort de ce Bermuda combat moderne pour femmes Les coutures double piqures donnent un aspect robuste et une durabilité accrue au vêtement.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Poche mètre
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Deux poches arrière
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Poche téléphone
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Nouveau Modèle
  • Ajusté pour les femmes

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;