Description:
La ceinture semi-élastiquée et ses passants améliorent le confort de ce vêtement moderne. Les double coutures donnent un look robuste et offre une durabilité accrue au vêtement.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poche mètre
- 6 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poche téléphone
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Disponible à partir de la taille XS
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;