Blouson chaud Bizflame Pluie FR Multi Protection Navy XXL R

Réf.: S783NARXXL
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
Référence article S783NARXXL
EAN / GTIN 5036108276950
Réf. fabricant S783NARXXL

Description

Description:

Certifié EN, ce modèle Flamme résistant, leader de l'industrie est idéal pour les environnements multi-risques. Son ajustement confortable offre une solution parfaite pour toute la journée dans des conditions froides, humides et dangereuses.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Poche poitrine intérieure
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Antistatique
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Zip avant en plastique injecté à double curseur pour un accès rapide et facile
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Capuche amovible
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Le zip est de conception européenne avec la tirette positionnée sur le côté gauche du vêtement.
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages