Description:
Respirant,étanche et retardateur de flamme ce pantalon non doublé est pratique et confortable. Bretelles réglables avec boucles plastiques.
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Non Doublé
- Antistatique
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages