Parka HV Bizflame Rain Multi-risques Yellow/Navy 4XL R

Réf.: S779YNR4XL
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
Référence article S779YNR4XL
EAN / GTIN 5036108305261
Réf. fabricant S779YNR4XL

Description

Description:

Ces parkas Multi-risques, étanches, respirantes offrent la meilleure protection dans la plupart des situations dangereuses. Une doublure en polaire FR sans manches amovible rend cette parka adaptée à une utilisation dans toutes les conditions météorologiques. Pour une protection totale cette veste doit être portée avec le pantalon.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Antistatique
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Cordon de serrage
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Capuche amovible
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • Disponible du XS au 4XL
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages