Parka Bizflame Rain Hi-Vis multirisque Yellow 4XL R

Réf.: S778YER4XL
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
Référence article S778YER4XL
EAN / GTIN 5036108211814
Réf. fabricant S778YER4XL

Description

Description:

Cette parka haute visibilité est antistatique,retardateur de flamme,étanche et respirante. Elle est conforme aux normes européennes.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche poitrine intérieure
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Antistatique
  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Zip avant en plastique injecté à double curseur pour un accès rapide et facile
  • Disponible du XS au 6XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages