Parka pluie multirisques Bizflame Navy XL R

Réf.: S770NARXL
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
Référence article S770NARXL
EAN / GTIN 5036108215867
Réf. fabricant S770NARXL

Description

Description:

Cette parka imperméable et respirante offre une protection dans les environnements multi-risques. La doublure polaire détachable résistante à la flamme permet à l'utilisateur de se préserver du froid dans des conditions météorologiques extrêmes

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Poche poitrine intérieure
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Cordon de serrage
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Antistatique
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Doublure amovible poids gm: 350
Doublure amovible poids oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages