Parka Bicolore Executive 5-en-1 Yellow/Navy XL R

Réf.: S768YNRXL
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
Référence article S768YNRXL
EAN / GTIN 5036108168286
Réf. fabricant S768YNRXL

Description

Description:

Style innovant adaptable pour de multiples utilisations. Le vêtement extérieur contient 2 grandes poches basses à rabat bandes auto-aggrippantes et une capuche intégrée pendant que le vêtement intérieur offre des manches polaire détachables, 2 grandes poches latérales et une certification pleine en EN ISO 20471 Classe 3.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Peut être porté de cinq façons pour un usage multiple
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Vêtement intéractif
  • Certifié CE
  • Disponible du XS au 5XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% Polyester
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages