Polaire North Sea Navy XL R

Réf.: S665NARXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S665NARXL
EAN / GTIN 5036108148073
Réf. fabricant S665NARXL

Description

Description:

Le S665 est l'un des vêtements les plus résistants et les plus durables de la gamme polaire. Il convient aux environnements de travail les plus exigeants. Les empiècements sur les manches et les épaules donnent un aspect élégant et contribuent à prolonger la durée de vie du vêtement. Il est également doté d'une poche pour téléphone portable et d'un cordon de serrage élastique au niveau de l'ourlet pour un ajustement parfait.

Caractéristique(s):

  • polaire résistante anti boulochage
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Doublé pour plus de chaleur et de confort
  • Poches zippées
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Fermeture glissière contrastée en argent

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 400
Poids de la coque oz: 12
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;