Pantalon Extrème Orange XXL R

Réf.: S597ORRXXL
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
Référence article S597ORRXXL
EAN / GTIN 5036108288342
Réf. fabricant S597ORRXXL

Description

Description:

Imperméable et coupe-vent, ce pantalon est doté d'une ceinture élastiquée et d'un lien de serrage pour un ajustement confortable. Les vêtements du dessous sont facilement accessibles par les poches d'accès latérales. Les zips latéraux au niveau des chevilles permettent un ajustement aisé sur les brodequins de travail.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Passe-mains
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • Non Doublé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Certifié CE
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages