Veste multi-fonctions All Weather Protection Navy XL

Réf.: S570NARXL
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
Référence article S570NARXL
EAN / GTIN 5036108173716
Réf. fabricant S570NARXL

Description

Description:

Veste Aviemore 3 en 1

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche et respirante
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Composition de la coque: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 260
Doublure amovible poids oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;