Doudoune sans manche chauffée par ultrasons Black XL R

Réf.: S549BKRXL
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
Référence article S549BKRXL
EAN / GTIN 5036108357994
Réf. fabricant S549BKRXL

Description

Description:

Doudoune sans manche chauffée par ultrasons offre les meilleures solutions d'isolation. Des panneaux chauffants en fibre de carbone sont intégrés dans cette veste matelassée pour apporter plus de chaleur et de confort au porteur. L'utilisation d'un tissu déperlant Baffle thermoscellé innovant augmente sa résistance à l'eau. Cette doudoune S549 dispose également de trois réglages de chaleur contrôlés par un bouton sur la poitrine et comprend une batterie rechargeable qui offre 3 à 10 heures d'autonomie.

Caractéristique(s):

  • Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
  • Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
  • Batterie durable, facile à charger
  • Emmanchures élastiques
  • Cordon de serrage
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures
  • Câble de chargement micro USB inclus
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poches zippées
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • 3 poches pour plus de rangement

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;