Doudoune chauffante haute visibilité par ultrasons Yellow/Black L R

Réf.: S548YBRL
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
Référence article S548YBRL
EAN / GTIN 5036108351770
Réf. fabricant S548YBRL

Description

Description:

La doudoune chauffante haute visibilité par ultrasons offre les meilleures normes de haute visibilité et propriétés d'isolation. Des panneaux chauffants en fibre de carbone sont intégrés dans cette veste matelassée pour apporter plus de chaleur et de confort au porteur. L'utilisation d'un tissu déperlant thermoscellé innovant augmente sa résistance à l'eau. Cette doudoune dispose également de trois réglages de chaleur contrôlés par un bouton sur la poitrine et comprend une batterie rechargeable qui offre 3 à 10 heures d'autonomie.

Caractéristique(s):

  • Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
  • Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
  • Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Batterie durable, facile à charger
  • Câble de chargement micro USB inclus
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Capuche doublée amovible
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Antistatique
  • marqué UKCA
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Pongé Ripstop avec membrane TPU liée à un tricot 100% polyester
Composition de la coque: 100% polyester Pongé Ripstop avec membrane TPU liée à un tricot 100% polyester
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages