Description:
La veste Ultrasonic Tunnel offre une chaleur et une isolation exceptionnelles. Ce style utilise une construction thermoscellée révolutionnaire pour former les lignes de déflecteur. Le collage du tissu sans couture ni fil améliore la résistance à l'eau et les risques de remplissage, d'agglutination ou de déplacement sont complètement réduits.
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- 5 poches pour plus de rangement
- poche téléphone cachée
- Poches zippées
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids de la doublure gm: 65
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;