Description:
Argo 3-in-1 Jacket
Caractéristique(s):
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poche poitrine intérieure
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester enduit PU
Composition de la coque: 100% polyester enduit PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 135
Poids de la coque oz: 4
Doublure amovible poids gm: 260
Doublure amovible poids oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;