Description:
Soyez vu et à l'aise avec cette veste de pluie d'excellente qualité. La matière ultra-légère est respirante,étanche et coupe-vent. La fermeture zip sous rabat pression et la capuche fixe dont des caractéristiques particulièrement adaptées au mauvais temps. La capuche attenante et le rabat-tempête clouté sont d'excellentes caractéristiques, en particulier par mauvais temps.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 3 poches pour plus de rangement
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Poche poitrine intérieure
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 185
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages