Description:
Suite au succès du gilet executive, nous avons lancé une version manches longues. Avec porte-badge et multi-poches, il est un excellent choix pour une couverture optimale.
Caractéristique(s):
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages