Veste Executive Hi-Vis Yellow S R

Réf.: S475YERS
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
Référence article S475YERS
EAN / GTIN 5036108042890
Réf. fabricant S475YERS

Description

Description:

Suite au succès du gilet executive, nous avons lancé une version manches longues. Avec porte-badge et multi-poches, il est un excellent choix pour une couverture optimale.

Caractéristique(s):

  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages