Parka Hi-Vis bicolore contrastée Trafic 4 en 1 Yellow/Navy XXXL R

Réf.: S471YNRXXXL
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
Référence article S471YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108248322
Réf. fabricant S471YNRXXXL

Description

Description:

Parka polyvalente 4-en-1 au design contemporain qui offre quatre combinaisons : extérieur léger, extérieur avec gilet combiné, gilet à porter seul et gilet de couleur inversée. Confortable et pratique, la veste est hautement adaptable à toutes les conditions météorologiques et offre une visibilité totale au porteur dans des conditions de faible luminosité. Les fonctionnalités incluent; plusieurs poches pour un rangement suffisant, une capuche repliable pour un rangement facile, des coutures scellées pour une protection complète contre le vent et l'imperméabilité et un accès à l'impression pour la marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche poitrine intérieure
  • Capuche réfléchissante argentée pour une meilleure visibilité
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Bodywarmer intérieur interactif
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Vêtement réversible à usage multiple

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages