Parka Hi-Vis bicolore contrastée Trafic 4 en 1 Orange/Navy M R

Réf.: S471ONRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S471ONRM
EAN / GTIN 5036108248162
Réf. fabricant S471ONRM

Description

Description:

Parka polyvalente 4-en-1 au design contemporain qui offre quatre combinaisons : extérieur léger, extérieur avec gilet combiné, gilet à porter seul et gilet de couleur inversée. Confortable et pratique, la veste est hautement adaptable à toutes les conditions météorologiques et offre une visibilité totale au porteur dans des conditions de faible luminosité. Les fonctionnalités incluent; plusieurs poches pour un rangement suffisant, une capuche repliable pour un rangement facile, des coutures scellées pour une protection complète contre le vent et l'imperméabilité et un accès à l'impression pour la marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche poitrine intérieure
  • Capuche réfléchissante argentée pour une meilleure visibilité
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Bodywarmer intérieur interactif
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Vêtement réversible à usage multiple

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages