Parka HV Bicolore Yellow 4XL R

Réf.: S466YER4XL
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
Référence article S466YER4XL
EAN / GTIN 5036108043392
Réf. fabricant S466YER4XL

Description

Description:

Les couleurs contrastées font de ce vêtement un choix très populaire. Conçue pour vous garder au chaud et au sec tout en offrant une meilleure visibilité au porteur, cette veste élégante convient à toutes les conditions météorologiques. 2 poches basses à rabat, capuche cachée dans le col, poche napoléon, poche intérieure, poignets coupe-vent en tricot et un double zip frontal avec rabat pressions.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignet en tricot intérieur
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
  • Disponible du XS au 6XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages