Description:
Ce vêtement a été élu numéro un de sa catégorie par les clients lors d'un essai contre les principaux concurrents. Les qualités respirantes et imperméables de la parka vous permettent de rester 100 % au sec dans toutes circonstances.
Caractéristique(s):
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Cordon de serrage
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- 4 poches pour plus de rangement
- poche téléphone cachée
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- Disponible jusqu'au 3XL
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages