Description:
Légère et pratique, la cotte Sealtex a été conçue pour s'adapter confortablement sur les vêtements de travail. Coutures soudées contre la pluie et le vent ,offrant une protection complète contre les intempéries.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles élastiquées
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;