Description:
Combinaison totalement étanche à un prix abordable. Parfait par dessus vos vêtements de travail pour rester au sec. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions, capuche avec cordon de serrage, passe-mains.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Passe-mains
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Fermeture centrale zip et pressions
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;