Description:
Son style astucieux, sa résistance exceptionnelle à l'eau et son prix abordable font de ce vêtement une veste imperméable d'un excellent rapport qualité-prix. Le tissu résistant et les coutures soudées sont associés à une coupe généreuse pour le confort du porteur. Il offre un espace de rangement pour vos effets personnels et professionnels et la fermeture à glissière avec le rabat tempête à pressions vous protège de tous les éléments météorologiques.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Fermeture centrale zip et pressions
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;