Pantalon de pluie Classic Navy 5XL R

Réf.: S441NAR5XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S441NAR5XL
EAN / GTIN 5036108057429
Réf. fabricant S441NAR5XL

Description

Description:

Léger et facilement compressible pour plus de commodité de rangement , ces pantalons offrent un confort et une protection par tous les temps. La coupe est ample pour faciliter la superposition au-dessus du pantalon, avec l'avantage supplémentaire de poches latérales d'accès. Les bas de jambes réglables par pressions assurent un ajustement sécuritaire autour des bottes de travail. Rapport qualité prix imbattable.

Caractéristique(s):

  • Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
  • Passe-mains
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • enduction PVC conforme aux exigences REACH
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;