Parka 3-en-1 Iona™ Trafic Navy XL R

Réf.: S431NARXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S431NARXL
EAN / GTIN 5036108002924
Réf. fabricant S431NARXL

Description

Description:

Pour sa fonction 3 en 1 et sa polyvalence, choisissez la parka Iona Traffic 3 en 1 combinant une coque extérieure 300D pour une protection étanche complète et une doublure polaire détachable pour une chaleur optimale. Les caractéristiques comprennent des bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue de l'utilisateur, de multiples poches pour un rangement étendu, d'un compartiment pour la capuche et d'un accès pour l'impression de logos.

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche et respirante
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Poche téléphone
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 260
Doublure amovible poids oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages